| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-4719204 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 425 li 35 EAN/GTIN: 7630945477822 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrankschlösser, links 35mm
für Türstärken bis ca. 25 mm, zweitourig, mit 1 Schlüssel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlag: | links | Anwendungsbereich: | Möbel / Holz | Dornmass: | 35 mm | Einlass B/H/T: | mm | L/B/D Kasten: | mm | L/B/S Stulp: | mm | Material/Oberfläche: | Schmiedeisen geschliffen | Material: | Schmiedeisen | Montage: | zum Aufschrauben | Oberfläche: | geschliffen | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | gleichschliessend | Schlossart: | Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss | Schrauben: | 3.5 mm | Produktart: | Möbelschloss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |