Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankschlösser, links 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankschlösser, links 40mm
Schrankschlösser, links 40mm
Artikel-Nr.:
     4708-4719205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     425 li 40
EAN/GTIN:
     7630945477839
Schrankschlösser, links 40mm

für Türstärken bis ca. 25 mm, zweitourig, mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Anschlag:
links
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
40 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Schmiedeisen geschliffen
Material:
Schmiedeisen
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
geschliffen
Packung:
1 Stück
Schliessung:
gleichschliessend
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.