Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrosetten 18/19mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckrosetten 18/19mm vernickelt
Aufsteckrosetten 18/19mm vernickelt
Aufsteckrosetten 18/19mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4724318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104 102142
EAN/GTIN:
     4048563102126
Aufsteckrosetten 18/19mm vernickelt

für Standard-Zylinderabdeckung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Form:
rund
für Drückerhals-ø:
mm
ø Einbohrnocken:
mm
ø Rosette:
24 mm
ø/S Rosette:
24/2 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Stärke Rosette:
2 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.