Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckrosetten 22/23mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckrosetten 22/23mm vernickelt
Aufsteckrosetten 22/23mm vernickelt
Aufsteckrosetten 22/23mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4724322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104 100896
EAN/GTIN:
     4048563018977
Aufsteckrosetten 22/23mm vernickelt

für Standard-Zylinderabdeckung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Form:
rund
für Drückerhals-ø:
mm
ø Einbohrnocken:
mm
ø Rosette:
28 mm
ø/S Rosette:
28/2.8 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Stärke Rosette:
2.8 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.