| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-4724502 Herst.-Nr.: 104 100812 EAN/GTIN: 4048563020079 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Riegelschlösser, Schubl. 25mm vernickelt,18/26,ohne Zylinder
mit Aufsteck-Rosette Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlag: | für Schublade | Anwendungsbereich: | Möbel / Holz | Dornmass: | 25 mm | Einlass B/H/T: | mm | L/B/D Kasten: | mm | L/B/S Stulp: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl | Material: | Stahl | Montage: | zum Aufschrauben | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | ohne Zylinderkern | Schlossart: | Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss | Schrauben: | 3.5 mm | X: | 26 mm | Produktart: | Möbelschloss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |