Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschlösser, LS/RS 15-40mm vernickelt / ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschlösser, LS/RS 15-40mm vernickelt / ohne Zylinder
Riegelschlösser, LS/RS 15-40mm vernickelt / ohne Zylinder
Riegelschlösser, LS/RS 15-40mm vernickelt / ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     4708-4724540
Hersteller:
     WKS - P5000
Herst.-Nr.:
     104 100546
EAN/GTIN:
     4048563024817
Riegelschlösser, LS/RS 15-40mm vernickelt / ohne Zylinder

Schlosskasten, umstellbar auf links, rechts und Schublade verstellbar auf 6 verschiedene Dornmasse: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm ohne Zylinderkern , mit Aufsteck-Rosette
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Dornmass:
15 - 40 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss
Material:
Zink-Druckguss
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
FLEX,FLEX
Schliessung:
ohne Zylinderkern
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.