| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-4724545 Herst.-Nr.: 104 100833 EAN/GTIN: 4048563024879 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Riegelschlösser,L/R/Schublade D 15-40 mm, gleichschliessend
Set bestehend aus: 1 Schloss mit Zylindereinsatz 1 Klappschlüssel 1 Standardschlüssel 2 Schlossrosetten (1 x 19 mm, 1 x 22-23 mm) 4 Befestigungsschrauben 17 mm 1 Demontageschlüssel 1 Umbauanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlag: | umstellbar | Anwendungsbereich: | Möbel / Holz | Dornmass: | 15 - 40 mm | Einlass B/H/T: | mm | L/B/D Kasten: | mm | L/B/S Stulp: | mm | Montage: | zum Aufschrauben | Packung: | 1 Set | Produktlinie: | FLEX,FLEX | Schliessung: | gleichschliessend | Schliessungs-Nr.: | A001 | Schlossart: | Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss | Schrauben: | 3.5 mm | Produktart: | Möbelschloss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |