Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschlösser vernickelt ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschlösser vernickelt ohne Zylinder
Rollladenschlösser vernickelt ohne Zylinder
Rollladenschlösser vernickelt ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     4708-4724560
Hersteller:
     WKS - P5000
Herst.-Nr.:
     104 101757
EAN/GTIN:
     4048563019134
Rollladenschlösser vernickelt ohne Zylinder

mit Schliessblech verwendbar links, rechts oder für Schublade ohne Zylinderkern , mit Aufsteck-Rosette
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Rollladen / Holz
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss
Material:
Zink-Druckguss
Montage:
zum Aufschrauben
Packung:
1 Stück
Schliessung:
ohne Zylinderkern
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Rollladenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.