Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschlösser Schublade ohne Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschlösser Schublade ohne Zylinder
Universalschlösser Schublade ohne Zylinder
Artikel-Nr.:
     4708-4724573
Hersteller:
     WKS - P5000
Herst.-Nr.:
     104 100644
EAN/GTIN:
     4048563020222
Universalschlösser Schublade ohne Zylinder

ohne Zylinderkern , mit Aufsteck-Rosette zum Aufschrauben oder Einlassen
Weitere Informationen:
Anschlag:
für Schublade
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss
Material:
Zink-Druckguss
Montage:
zum Aufschrauben / zum Einpressen
Packung:
1 Stück
Schliessung:
ohne Zylinderkern
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.