Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatte 1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzplatte 1 mm Kunststoff
Distanzplatte 1 mm Kunststoff
Distanzplatte 1 mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4708-4724576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104 101869
EAN/GTIN:
     4048563031730
Distanzplatte 1 mm Kunststoff

Einsatz für variable Holzstärken
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1 mm ,1 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff,Kunststoff
ø:
40 mm ,40 mm
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
3.5 mm
Produktart:
Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.