Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopf vernickelt
Knopf vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4724760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104 100364
EAN/GTIN:
     4048563027719
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf vernickelt

mit 2 Schrauben M 4 x 24 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
30 mm
Bohrdistanz:
20 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
Grundfarbe:
Grau
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
ø Knopf:
32 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.