Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschlösser 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckschlösser 20mm
Einsteckschlösser 20mm
Artikel-Nr.:
     4708-4731620
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     301861
EAN/GTIN:
     7630945435556
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck riegelschloß
Einsteckschlösser 20mm

Stulp Messing matt, Stulp abgerundet, EURO-Schliessung, ohne Schlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Bauart:
mechanisch
Breite Stulp:
12 mm
Dicke Kasten:
8.8 mm
Dornmass:
20 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
55/-/8.8 mm
L/B/S Stulp:
90/12/1.5 mm
Länge Kasten:
55 mm
Länge Stulp:
90 mm
Modellbezeichnung:
2501
Montage:
zum Einstecken
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Einsteckschloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3 mm
Stärke Stulp:
1.5 mm
Produktart:
Schloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.