Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschlösser 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckschlösser 50mm
Einsteckschlösser 50mm
Artikel-Nr.:
     4708-4731650
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     301867
EAN/GTIN:
     7630945435563
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck riegelschloss
Einsteckschlösser 50mm

Stulp Messing matt, Stulp abgerundet, EURO-Schliessung, ohne Schlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Breite Stulp:
12 mm
Dicke Kasten:
8.8 mm
Dornmass:
50 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
55/-/8.8 mm
L/B/S Stulp:
90/12/1.5 mm
Länge Kasten:
55 mm
Länge Stulp:
90 mm
Modellbezeichnung:
2501,2501
Montage:
zum Einpressen
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Einsteckschloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3 mm
Stärke Stulp:
1.5 mm
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.