Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschlösser, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschlösser, links
Schiebetürschlösser, links
Artikel-Nr.:
     4708-4735111
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2173.25201
EAN/GTIN:
     4021677004432
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetür einsteckschloss
Schiebetürschlösser, links

Stulp Messing plättiert, 3 Zuhaltungen, 6 verschiedene Schliessungen, mit Schliessblech und 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Anschlag:
links
Anwendungsbereich:
Rollladen / Schiebetüren / Holz
Dicke Kasten:
11.5 mm
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
55/-/11.5 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
55 mm
Montage:
zum Einpressen
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Einsteckschloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3 mm
Produktart:
Rollladenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.