Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschlösser, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschlösser, rechts
Schiebetürschlösser, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-4735112
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2173.25101
EAN/GTIN:
     4021677004425
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetür einsteckschloss
Schiebetürschlösser, rechts

Stulp Messing plättiert, 3 Zuhaltungen, 6 verschiedene Schliessungen, mit Schliessblech und 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Anwendungsbereich:
Rollladen / Schiebetüren / Holz
Dicke Kasten:
11.5 mm
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
55/-/11.5 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
55 mm
Montage:
zum Einpressen
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Einsteckschloss / Mechanisches Schloss
Schrauben:
3 mm
Produktart:
Rollladenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.