Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschliessbleche, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschliessbleche, Messing
Flachschliessbleche, Messing
Flachschliessbleche, Messing
Artikel-Nr.:
     4708-4749671
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     070955
EAN/GTIN:
     7630945435839
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschliessbleche, Messing

für Möbelschlösser
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Form:
flach
für Profil:
mm
für Stulpbreite:
mm
L/B/S:
65/13/1 mm
Länge:
65 mm
Material/Oberfläche:
Messing blank
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Flachschliessblech
Schrauben:
3 mm
Stärke:
1 mm
Y:
mm
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.