Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PZ Fallenschloss für Profilzylinder, aufliegend, Dornmass 40mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PZ Fallenschloss für Profilzylinder, aufliegend, Dornmass 40mm, rechts
PZ Fallenschloss für Profilzylinder, aufliegend, Dornmass 40mm, rechts
PZ Fallenschloss für Profilzylinder, aufliegend, Dornmass 40mm, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-4752208
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     7409.40102
EAN/GTIN:
     4021677026175
PZ Fallenschloss für Profilzylinder, aufliegend, Dornmass 40mm, rechts

aufliegend, für Profilzylinder
Weitere Informationen:
Anschlag:
rechts
Breite Kasten:
60 mm
Dicke Kasten:
16 mm
Dornmass:
40 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
60/60/16 mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Kasten:
60 mm
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Schlossart:
Fallenschloss
Produktart:
Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.