Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliesskloben, vernickelt gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliesskloben, vernickelt gekröpft
Schliesskloben, vernickelt gekröpft
Schliesskloben, vernickelt gekröpft
Artikel-Nr.:
     4708-4756201
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     001708
EAN/GTIN:
     7630945436584
Schliesskloben, vernickelt gekröpft

Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Länge:
66 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
RK-Schraube:
4.5 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Kloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.