Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagleistenprofil L=2500mm PVC weiss endlos gelocht unversenkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagleistenprofil L=2500mm PVC weiss endlos gelocht unversenkt
Schlagleistenprofil L=2500mm PVC weiss endlos gelocht unversenkt
Schlagleistenprofil L=2500mm PVC weiss endlos gelocht unversenkt
Artikel-Nr.:
     4708-4759011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     510617
EAN/GTIN:
     7630945459385
Schlagleistenprofil L=2500mm PVC weiss endlos gelocht unversenkt

Hart-PVC, für Espagnolette-Schrankschlösser TERZA, STELOC
Weitere Informationen:
Ausführung:
endlos gelocht, unversenkt
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Länge:
2'500 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Profilbreite:
34.5 mm
Profilhöhe:
11 mm
RK-Schraube:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.