Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorn verzinkt VK=6/7mm L=35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorn verzinkt VK=6/7mm L=35mm
Dorn verzinkt VK=6/7mm L=35mm
Dorn verzinkt VK=6/7mm L=35mm
Artikel-Nr.:
     4708-4759101
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     247669
EAN/GTIN:
     7630945436621
Dorn verzinkt VK=6/7mm L=35mm

mit Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
4-kant:
6 / 7 mm
Länge Stift:
35 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.