Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorn verzinkt VK=7mm L=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorn verzinkt VK=7mm L=60mm
Dorn verzinkt VK=7mm L=60mm
Dorn verzinkt VK=7mm L=60mm
Artikel-Nr.:
     4708-4759112
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     001869
EAN/GTIN:
     7630945436652
Dorn verzinkt VK=7mm L=60mm

mit Arretierungsschraube
Weitere Informationen:
4-kant:
7 mm
Dorn:
mm
Länge Schraube:
mm
Länge Stift:
60 mm
Länge Stift geteilt:
mm
Lappenhöhe:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.