Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blind-Drehknopf HEUSSER 3406 vern.matt z.TERZA/FERMA/STELOC KOMBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blind-Drehknopf HEUSSER 3406 vern.matt z.TERZA/FERMA/STELOC KOMBI
Blind-Drehknopf HEUSSER 3406 vern.matt z.TERZA/FERMA/STELOC KOMBI
Artikel-Nr.:
     4708-4765520
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     011770
EAN/GTIN:
     7630945436874
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Blind-Drehknopf HEUSSER 3406 vern.matt z.TERZA/FERMA/STELOC KOMBI

mit Führungsrosette für Espagnolette-Schrankschlösser passend zu Combihülsen TERZA ø 30 mm oder STELOC ø 25 mm
Weitere Informationen:
4-kant:
7/35 mm
Anwendungsbereich:
Möbel
Form:
kubisch
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt sandgestrahlt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
3406
Oberfläche:
sandgestrahlt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
COMBI
Schliessung:
blind
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Drehgriff
Produkttitel:
Drehgriff
SAP Text:
Drehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.