Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blind-Drehknopf HEUSSER 3412 vern.matt z.TERZA/FERMA/STELOC KOMBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blind-Drehknopf HEUSSER 3412 vern.matt z.TERZA/FERMA/STELOC KOMBI
Artikel-Nr.:
     4708-4766350
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     011959
EAN/GTIN:
     7630945437147
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Blind-Drehknopf HEUSSER 3412 vern.matt z.TERZA/FERMA/STELOC KOMBI

mit Führungsrosette für Espagnolette-Schrankschlösser passend zu Combihülsen TERZA ø 30 mm oder STELOC ø 25 mm
Weitere Informationen:
4-kant:
7/35 mm
Anwendungsbereich:
Möbel
Form:
flach-rund
Griffart:
Drehgriff
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt sandgestrahlt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
3412
Oberfläche:
vernickelt sandgestrahlt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
COMBI
Schliessung:
blind
Produktart:
Griff
Produkttitel:
Drehgriff
SAP Text:
Drehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.