| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-4766502 Herst.-Nr.: 205161 EAN/GTIN: 7630945437307 |
| |
|
| | |
| Zyl.-Drehknopf HEUSSER 3413 rs KABA8 vern.matt Schliess:OPO 3 mit Rosette ohne Schlüssel
mit Zylinder KABA 8, Dorn mit Arretierungsschraube rechts = für rechts gebandete Türen links = für links gebandete Türen verschiedenschliessend mit 2 Schlüssel Schliessung OPO 1, 2, 3 und 4 ohne Schlüssel Rosette mit 4 Arretierungszapfen Weitere Informationen: | | 4-kant: | 7/35 mm | Anwendungsbereich: | Möbel | Ausführung: | rechts | Ausladung: | mm | Distanz: | mm | Form: | zylindrisch | Glasstärke: | mm | H/B Knopf: | mm | L/B/S Schild: | mm | Lochung: | , | Material/Oberfläche: | Zink-Druckguss vernickelt sandgestrahlt | Material: | Zink-Druckguss | Modellbezeichnung: | 3413,3413 | Oberfläche: | sandgestrahlt | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | OPO 3 / ohne Schlüssel | Veredelung: | vernickelt | Produktart: | Zylinder-Drehgriff | Produkttitel: | Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff | SAP Text: | Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |