| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-4770701 Herst.-Nr.: 24.J07.1.35 VERSCH EAN/GTIN: 7630945471745 |
| |
|
| | |
| Drehknöpfe KESO 24.007 verschiedenschliessend
Typ 24.007 mit Zylinder KESO 2000 / Typ 14.007 Blindolive Dorn 7x35 mm mit Arretierungsschraube, mit je 2 Schlüssel Rosette mit 4 Arretierungszapfen Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Möbel | Ausladung: | mm | Distanz: | mm | Form: | zylindrisch | Glasstärke: | mm | H/B Knopf: | mm | L/B/S Schild: | mm | Lochung: | , | Material/Oberfläche: | Zink-Druckguss vernickelt matt | Material: | Zink-Druckguss | Modellbezeichnung: | 24.007/14.007 | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | Schliessung: | verschiedenschliessend / mit 2 Schlüsseln | Veredelung: | vernickelt | Produktart: | Drehgriff | Produkttitel: | Drehgriff | SAP Text: | Drehgriff |
|
| | |
| | | |
| |