Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschnäpper IDEAL 60mm Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschnäpper IDEAL 60mm Messing blank
Kugelschnäpper IDEAL 60mm Messing blank
Kugelschnäpper IDEAL 60mm Messing blank
Artikel-Nr.:
     4708-4812523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     095561.4
EAN/GTIN:
     7630945475590
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper IDEAL 60mm Messing blank

mit Stahlkugeln, Präzisionsausführung
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material/Oberfläche:
Messing Blank
Material:
Messing
Oberfläche:
Blank
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
4 mm
Produktart:
Schnäpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.