Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschnäpper IDEAL 50mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschnäpper IDEAL 50mm Messing vernickelt
Kugelschnäpper IDEAL 50mm Messing vernickelt
Kugelschnäpper IDEAL 50mm Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4812532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     095522.9
EAN/GTIN:
     7630945475620
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper IDEAL 50mm Messing vernickelt

mit Stahlkugeln, Präzisionsausführung
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt
Material:
Messing
Packung:
1 Stück
RK-Schraube:
mm
SK-Schraube:
3 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Schnäpper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.