Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessblechset 2:2-flg.L/R verwendb. (Schlagleiste) inkl. Bef. Material VSSM Modul 206035


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schliessblechset 2:2-flg.L/R verwendb. (Schlagleiste) inkl. Bef. Material VSSM Modul 206035
Schliessblechset 2:2-flg.L/R verwendb. (Schlagleiste) inkl. Bef. Material VSSM Modul 206035
Schliessblechset 2:2-flg.L/R verwendb. (Schlagleiste) inkl. Bef. Material VSSM Modul 206035
Schliessblechset 2:2-flg.L/R verwendb. (Schlagleiste) inkl. Bef. Material VSSM Modul 206035
Schliessblechset 2:2-flg.L/R verwendb. (Schlagleiste) inkl. Bef. Material VSSM Modul 206035
Artikel-Nr.:
     4708-4821811
Hersteller:
     Heusser
Herst.-Nr.:
     206035
EAN/GTIN:
     7630945438755
Suchbegriffe:
Schlagleiste
schlagleiste
Schliessblechset 2:2-flg.L/R verwendb. (Schlagleiste) inkl. Bef. Material VSSM Modul 206035

für 1- oder 2-flüglige Türen, für alle Höhen inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Flügelzahl:
2-flüglig
Packung:
1 Set
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Türe:
stumpf
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,60*
€ 44,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,58*
€ 43,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,60*
€ 39,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,68*
€ 38,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,63*
€ 37,64
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,09*
€ 31,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.