Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 5.5 mm, H 60 mm Kröpfung A gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 5.5 mm, H 60 mm Kröpfung A gerade
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 5.5 mm, H 60 mm Kröpfung A gerade
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 5.5 mm, H 60 mm Kröpfung A gerade
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 5.5 mm, H 60 mm Kröpfung A gerade
Artikel-Nr.:
     4708-4825716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3103
EAN/GTIN:
     4063968038412
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 5.5 mm, H 60 mm Kröpfung A gerade

Massive Messing-Profilscharniere, gefräst, gebohrt und angesenkt, mit festem Messingstift, für stumpf einliegende Türen
Weitere Informationen:
Breite offen:
40 mm
Farbe/Oberfläche:
poliert
Kröpfung:
A gerade
Lappenhöhe:
60 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
5.5 mm
SK-Schraube:
3.5 mm
Produktart:
Band
Türe:
stumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.