Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 7.0 mm, H 80 mm Kröpfung A gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 7.0 mm, H 80 mm Kröpfung A gerade
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 7.0 mm, H 80 mm Kröpfung A gerade
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 7.0 mm, H 80 mm Kröpfung A gerade
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 7.0 mm, H 80 mm Kröpfung A gerade
Artikel-Nr.:
     4708-4825718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3143
EAN/GTIN:
     4063968038467
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 7.0 mm, H 80 mm Kröpfung A gerade

Massive Messing-Profilscharniere, gefräst, gebohrt und angesenkt, mit festem Messingstift, für stumpf einliegende Türen
Weitere Informationen:
Breite offen:
60 mm
Farbe/Oberfläche:
poliert
Kröpfung:
A gerade
Lappenhöhe:
80 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
7 mm
SK-Schraube:
3.5 mm
Türe:
stumpf
Produktart:
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.