Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, vernickelt 63x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharniere, vernickelt 63x45mm
Scharniere, vernickelt 63x45mm
Scharniere, vernickelt 63x45mm
Artikel-Nr.:
     4708-4825802
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     14299
EAN/GTIN:
     7612983037909
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharniere, vernickelt 63x45mm

mit Steckstift und Kunststofflager
Weitere Informationen:
Breite offen:
44 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Höhe:
63 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
8 mm
SK-Schraube:
4.5 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Türe:
stumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.