| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-4831006 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 66160160 EAN/GTIN: 4063968024569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung A gerade, rechts
Massive Profilbänder, gefräst, gebohrt und angesenkt, Stahlstift mit Zwischenring , für stumpf einliegende Türen, Lappenstärke 1,8 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | rechts | Breite offen: | 40 mm | Farbe/Oberfläche: | poliert | Fuge: | 1 mm | Kröpfung: | A gerade | Lappenhöhe: | 60 mm | Material: | Messing | Oberfläche: | poliert | Packung: | 1 Stück | Rollen-ø: | 6 mm | SK-Schraube: | 3 mm | Produktart: | Band | Türe: | stumpf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |