Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-4831056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     66260360
EAN/GTIN:
     4063968029038
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 6.0 mm, H 60 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts

Massive Profilbänder, gefräst, gebohrt und angesenkt, Stahlstift mit Zwischenring, für überfälzte Türen, Lappenstärke 1,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Breite offen:
32.2 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Fuge:
1 mm
Kröpfung:
D 7.5 mm
Lappenhöhe:
60 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
6 mm
SK-Schraube:
3 mm
Türe:
überfälzt
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.