Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links
Artikel-Nr.:
     4708-4831115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86150370
EAN/GTIN:
     4063968025481
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelbänder FS vernickelt matt Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung A gerade, links

Massive Profilbänder, gefräst, gebohrt und angesenkt, Stahlstift ohne Zwischenring, für stumpf einliegende Türen, Lappenstärke 1,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Breite offen:
40 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Fuge:
1 mm
Kröpfung:
A gerade
Lappenhöhe:
50 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
8 mm
SK-Schraube:
3 mm
Türe:
stumpf
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
52
€ 9,50*
ab € 20,93*
€ 28,68*
2 Tage
95
€ 5,90*
ab € 22,42*
€ 30,53*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7960
ab € 0,1858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.