Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-4831228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86380160
EAN/GTIN:
     4063968028246
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung B gerade, rechts

Massive Profilbänder, gefräst, gebohrt und angesenkt, Stahlstift ohne Zwischenring, für stumpf zurückliegende Türen, Lappenstärke 1,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Breite offen:
40 mm
Farbe/Oberfläche:
poliert
Fuge:
1 mm
Kröpfung:
B zurückliegend
Lappenhöhe:
80 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
8 mm
SK-Schraube:
3 mm
Türe:
stumpf zurückliegend
Produktart:
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.