Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-4831248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86280160
EAN/GTIN:
     4063968030508
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 80 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts

Massive Profilbänder, gefräst, gebohrt und angesenkt, Stahlstift ohne Zwischenring, für überfälzte Türen, Lappenstärke 1,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Breite offen:
33.3 mm
Farbe/Oberfläche:
poliert
Fuge:
1 mm
Kröpfung:
D 7.5 mm
Lappenhöhe:
80 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
8 mm
SK-Schraube:
3 mm
Produktart:
Band
Türe:
überfälzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.