Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 100 mm Kröpfung D 7.5 mm, links mit Zierkopf ZK19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 100 mm Kröpfung D 7.5 mm, links mit Zierkopf ZK19
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 100 mm Kröpfung D 7.5 mm, links mit Zierkopf ZK19
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 100 mm Kröpfung D 7.5 mm, links mit Zierkopf ZK19
Artikel-Nr.:
     4708-4831351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     852100170
EAN/GTIN:
     4063968035459
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 100 mm Kröpfung D 7.5 mm, links mit Zierkopf ZK19

Massive Profilbänder, gefräst, gebohrt und angesenkt, Zierkopf ZK 19, Stahlstift mit Zwischenring, für überfälzte Türen, Lappenstärke 1,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Breite offen:
33.3 mm
Farbe/Oberfläche:
poliert
Fuge:
1 mm
Kröpfung:
D 7.5 mm
Lappenhöhe:
100 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
8 mm
SK-Schraube:
3 mm
Türe:
überfälzt
Produktart:
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.