Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts mit Zierkopf ZK19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts mit Zierkopf ZK19
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts mit Zierkopf ZK19
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts mit Zierkopf ZK19
Artikel-Nr.:
     4708-4831455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85250160
EAN/GTIN:
     4063968035701
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
Möbelbänder FS Messing poliert Rollen-Ø 8.0 mm, H 50 mm Kröpfung D 7.5 mm, rechts mit Zierkopf ZK19

Massive Profilbänder, gefräst, gebohrt und angesenkt, Zierkopf ZK 19, Stahlstift mit Zwischenring, für überfälzte Türen, Lappenstärke 1,7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Breite offen:
33.3 mm
Farbe/Oberfläche:
poliert
Fuge:
1 mm
Kröpfung:
D 7.5 mm
Lappenhöhe:
50 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
8 mm
SK-Schraube:
3 mm
Produktart:
Band
Türe:
überfälzt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 5,90*
ab € 28,14*
€ 38,07*
Lager 4708
56
€ 9,50*
ab € 28,47*
€ 38,47*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.