Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Fischbänder HAGER, links 60mm Stahl verzinkt, patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbel-Fischbänder HAGER, links 60mm Stahl verzinkt, patiniert
Möbel-Fischbänder HAGER, links 60mm Stahl verzinkt, patiniert
Artikel-Nr.:
     4708-4847106
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10.1180/060 LS
EAN/GTIN:
     7612056116883
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Möbel-Fischbänder HAGER, links 60mm Stahl verzinkt, patiniert

für überfälzte Türen, beide Lappen seitlich, Breitenangabe in ausgeklapptem Zustand
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt und patiniert
Höhe:
95 mm
Material:
Schmiedeisen
ø:
8 mm
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt und patiniert
Produktart:
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.