Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Fischbänder HAGER, links 80mm Stahl verzinkt, patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbel-Fischbänder HAGER, links 80mm Stahl verzinkt, patiniert
Möbel-Fischbänder HAGER, links 80mm Stahl verzinkt, patiniert
Artikel-Nr.:
     4708-4847108
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10.1180/080 LS
EAN/GTIN:
     7612056116869
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Möbel-Fischbänder HAGER, links 80mm Stahl verzinkt, patiniert

für überfälzte Türen, beide Lappen seitlich, Breitenangabe in ausgeklapptem Zustand
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt und patiniert
Höhe:
125 mm
Material:
Schmiedeisen
ø:
9 mm
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt und patiniert
Produktart:
Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.