Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelscharniere SOSS 16x70mm messingfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelscharniere SOSS 16x70mm messingfarbig
Möbelscharniere SOSS 16x70mm messingfarbig
Möbelscharniere SOSS 16x70mm messingfarbig
Möbelscharniere SOSS 16x70mm messingfarbig
Artikel-Nr.:
     4708-4850104
Hersteller:
     SOSS
Herst.-Nr.:
     208 BRASS
EAN/GTIN:
     7630945455998
Möbelscharniere SOSS 16x70mm messingfarbig

Gelenke Stahl, mit Holzschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
Messingfarbig
Farbe/Oberfläche:
Messingfarbig
Material:
Zink-Druckguss
Materialstärke:
22 - 26 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Packung:
1 Stück
Türe:
stumpf
Typ:
208
Produktart:
Scharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.