Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelscharniere SOSS 28x117mm messingfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelscharniere SOSS 28x117mm messingfarbig
Möbelscharniere SOSS 28x117mm messingfarbig
Möbelscharniere SOSS 28x117mm messingfarbig
Möbelscharniere SOSS 28x117mm messingfarbig
Artikel-Nr.:
     4708-4850107
Hersteller:
     SOSS
Herst.-Nr.:
     S05 218 12
EAN/GTIN:
     7630945456025
Möbelscharniere SOSS 28x117mm messingfarbig

Gelenke Stahl, mit Holzschrauben 48.501.07/17 mit 8 Schraubenlöchern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Farbe:
Messingfarbig
Farbe/Oberfläche:
Messingfarbig
Material:
Zink-Druckguss
Materialstärke:
42 - 44 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Packung:
1 Stück
Typ:
218
Produktart:
Scharnier
Türe:
stumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.