Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelscharniere SOSS 28x117mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelscharniere SOSS 28x117mm vernickelt
Möbelscharniere SOSS 28x117mm vernickelt
Möbelscharniere SOSS 28x117mm vernickelt
Möbelscharniere SOSS 28x117mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4850117
Hersteller:
     SOSS
Herst.-Nr.:
     218
EAN/GTIN:
     7630945456094
Möbelscharniere SOSS 28x117mm vernickelt

Gelenke Stahl, mit Holzschrauben 48.501.07/17 mit 8 Schraubenlöchern
Weitere Informationen:
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Material:
Zink-Druckguss
Materialstärke:
42 - 44 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Packung:
1 Stück
Typ:
218
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Türe:
stumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.