Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelscharniere, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelscharniere, weiss
Möbelscharniere, weiss
Möbelscharniere, weiss
Möbelscharniere, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-4850401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2020/ BIANCO
EAN/GTIN:
     7630945420620
Möbelscharniere, weiss

Gelenk Messing/Gehäuse Kunststoff
Weitere Informationen:
Einlasstiefe:
14.5 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss vernickelt
Material:
Messing / Kunststoff
Öffnungswinkel:
180 °
Packung:
1 Stück
RK-Schraube:
3 mm
Türstärke:
15 - 20 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Türe:
stumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.