| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-4850680 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CERGTA20X36 EAN/GTIN: 7630945492566 |
| |
|
| | |
| Klappenscharnier GT-A für 20 mm Dicke Druckguss vernickelt
getrennte Montage von Boden- und Klappenteil ermöglicht nachträglichen Klappeneinbau, 3-dimensionales Ausrichten der Klappe, verdeckte Holzausfräsung durch Abdeckrand an beiden Gehäusen, Klappe mit Boden in geöffnetem Zustand ohne Höhenverstellung innenseitig bündig, Klappenstärken von 18-20 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Einbohren | Bohr-ø: | 26 mm | Bohrtiefe: | 15 mm | Farbe/Oberfläche: | vernickelt matt | Material: | Zink-Druckguss | Oberfläche: | matt | Packung: | 1 Stück | SK-Schraube: | 3.5 mm | Veredelung: | vernickelt | Produktart: | Scharnier |
|
| | |
| | | |
| |