Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsscharnier GS 45° vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungsscharnier GS 45° vernickelt
Gehrungsscharnier GS 45° vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-4851001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     325.00.708-V100
EAN/GTIN:
     4015643116953
Suchbegriffe:
Gehrungsscharnier
Gehrungsscharnier GS 45° vernickelt

Topf zum Anschrauben, Durchmesser 35 mm, Bohrtiefe 13,5 mm, 3D-Verstellung im Topf, Höhenverstellung 3 mm, Breiten- und Tiefenverstellung 1,5 mm ab 20 mm muss die Kante 3 mm gefast werden
Weitere Informationen:
Anschlag:
Eckband
Anschlagwinkel:
90 °
Auflagenverstellung:
+/- 1.5 mm
Bandart:
Gehrungs Topfband
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Gehrung:
45 °
Grundfarbe:
Grau
Komfortfunktion:
ohne Dämpfung
Material:
Stahl / Druckguss
Öffnungswinkel:
135 °
Packung:
1 Stück
Tiefenverstellung:
+/- 1.5 mm
Topfbefestigung:
Anschrauben
Topfbohrtiefe:
13.5 mm
Topfbohrung ø:
35 mm
Türmaterial:
Holz
Türstärke max.:
22 mm
Veredelung:
vernickelt
Zuhaltefeder:
Nein
Produktart:
Topfband
Produkttitel:
Gehrungs Topfband,Gehrungs Topfband
SAP Text:
Gehrungs Topfband,Gehrungs Topfband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.