Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, 3,8/9,5 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, 3,8/9,5 mm
Artikel-Nr.:
     4708-4888631
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000002106
EAN/GTIN:
     7630945487111
Suchbegriffe:
Schranktürbumper
Puffer 3M Bumpon, transparent selbstklebend, 3,8/9,5 mm

rutschfest
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Farbe:
Transparent
H/B/S Platte:
mm
Höhe:
3.8 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Transparent
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
SJ-6506
ø:
9.5 mm
Montage:
selbstklebend
Packung:
1Bogen
Produktlinie:
Bumpon™ Soft Clear
Produktart:
Puffer
Anzahl pro Bogen:
96 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,29*
€ 18,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,16*
€ 16,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.