Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm
Artikel-Nr.:
     4708-4890126
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     170-012-855
EAN/GTIN:
     4510932022743
Dämpfungsscharnier mit Abdeckung, weiss, 6 -8 Nm

Scharnier mit eingebautem Dämpfer verhindet ein Zuschlagen der Klappe für Truhen oder Eckschränke zum einfräsen inkl. Senkkopf-Blechschraube 4x20
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Drehmoment:
6 - 8 Nm
Farbe:
Weiss,Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Öffnungswinkel:
105 ° ,105 °
Packung:
1 Set
Produktart:
Möbelband
Drehmoment max.:
6 - 8 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,10*
€ 83,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,69*
€ 81,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,57*
€ 78,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,77*
€ 75,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,66*
€ 63,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.