Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplattenscharniere 65x30mm Messing, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplattenscharniere 65x30mm Messing, poliert
Tischplattenscharniere 65x30mm Messing, poliert
Tischplattenscharniere 65x30mm Messing, poliert
Tischplattenscharniere 65x30mm Messing, poliert
Artikel-Nr.:
     4708-4896101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304
EAN/GTIN:
     7630945477679
Tischplattenscharniere 65x30mm Messing, poliert

Profilmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe/Oberfläche:
poliert
Höhe:
30 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
3.5 mm
Produktart:
Scharnier
Türe:
stumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.