Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen zu Schrankaufhän- ger 821, Kunstst. weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappen zu Schrankaufhän- ger 821, Kunstst. weiss
Abdeckkappen zu Schrankaufhän- ger 821, Kunstst. weiss
Artikel-Nr.:
     4708-4905419
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     8101501060802
EAN/GTIN:
     8022543130886
Abdeckkappen zu Schrankaufhän- ger 821, Kunstst. weiss

Weitere Informationen:
Einbohr-ø:
6 mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Höhe:
0.5 mm
L/B/H:
- / - / 0.5 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Verkehrsweiss RAL 9016
Material:
Kunststoff
ø:
8 mm
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Abdeckkappe
SAP Text:
Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,275*
€ 0,327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.